※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

236XL075 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00299844 236XL075 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00299844

シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)599.44 注文コード00299844 品番236XL075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品はベルトピッチ周長など5種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形XL ベルト幅(mm)19.1 歯数118 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)599.44 材質ポリウレタン ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)23.6 種類シンクロベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする