※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00303895
品番
686XL075
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
343
ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
1742.44
材質
ポリウレタン
ベルト厚(mm)
2.25
ベルト呼び長さ(inch)
68.6
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
075