※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135L075 シンクロベルト L075形 バンドー化学 00304841 135L075 シンクロベルト L075形 バンドー化学 00304841

シンクロベルト L075形

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00304841 品番 135L075
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
13.5
許容差:±0.23mm
ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯数36 ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)約343 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00305243
2024-06-14
用途:
機械に組込み
製造業

納期も短くて助かります。メーカー品なので製品には全く問題ないです。

対象商品:
00306643
2022-07-29
用途:
試作装置に使用
松本技研 様 (製造業)

国内メーカー品で安心感があり、価格も比較的安価のため購入。
性能は問題ありません。

対象商品:
00305191
2021-08-23
用途:
モアーの修理
ハヤシオート販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特殊過ぎて無いかもしれないと思いながらも、検索してみると出て来る。
モノタロウには、いつも驚きです。

対象商品:
00306896
2014-05-28
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

もんだいなく使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする