曜日別特売
225L075 シンクロベルト L075形 バンドー化学 00305243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225L075 シンクロベルト L075形 バンドー化学 00305243
225L075 シンクロベルト L075形 バンドー化学 00305243

シンクロベルト L075形

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)約572
約572
約276
約314
約3286
約343
約381
約419
約429
約438
約475
約514
約533
約610
約648
約667
約686
約705
約724
約762
約772
約800
約810
約818
約848
約857
約876
約914
約932
約953
約972
約991
約1067
約1086
約1105
約1114
約1133
約1143
約1181
約1219
約1295
約1305
約1334
約1372
約1391
約1476
約1524
約1534
約1572
約1619
約1659
約1676
約1772
約1848
約1857
約1953
約1981
約2000
約2048
約2172
約2191
約2238
約2324
約2334
約2381
約248
歯数60
60
29
33
345
36
40
44
45
46
50
54
56
64
68
70
72
74
76
80
81
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
112
114
116
117
119
120
124
128
136
137
140
144
146
155
160
161
165
170
174
176
186
194
195
205
208
210
215
228
230
235
244
245
250
26
内容量1本注文コード00305243品番225L075
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
22.5
許容差:±0.30mm
ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯数60ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)約572材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00305243
2024-06-14
用途: 機械に組込み
製造業

納期も短くて助かります。メーカー品なので製品には全く問題ないです。

対象商品 : 00306643
2022-07-29
用途: 試作装置に使用
松本技研製造業

国内メーカー品で安心感があり、価格も比較的安価のため購入。
性能は問題ありません。

対象商品 : 00305191
2021-08-23
用途: モアーの修理
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

特殊過ぎて無いかもしれないと思いながらも、検索してみると出て来る。
モノタロウには、いつも驚きです。

対象商品 : 00306896
2014-05-28
用途: メンテナンス
農・林・水産業

もんだいなく使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする