曜日別特売
1140H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1140H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308131
1140H200 シンクロベルト H200形 バンドー化学 00308131

シンクロベルト H200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)2895.6ピッチ(mm)12.7注文コード00308131品番1140H200
参考基準価格(税別)¥55,320販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
114
許容差:±0.56mm
ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯数228ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2895.6材質ゴムベルト厚(mm)4.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする