※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの ブレーキ
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319505
品番
PB1000/IMP
参考基準価格(税別)
¥151,360
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1〜100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
静摩擦トルク(kgm)
35
軸方向寸法(m/m)
100.3
消費電力75℃(W)
27
外径(Φmm)
262
軸穴径(m/m)
48
種別
摩擦板一体