※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの ブレーキ
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319575
品番
PB260/FMS-AG
参考基準価格(税別)
¥32,140
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1〜100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
静摩擦トルク(kgm)
0.7
軸方向寸法(m/m)
50
消費電力75℃(W)
9.7
外径(Φmm)
68
軸穴径(m/m)
12
種別
摩擦板一体