※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの ブレーキ
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319611
品番
PB650/IMS
参考基準価格(税別)
¥85,750
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1〜100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
静摩擦トルク(kgm)
13
軸方向寸法(m/m)
57.4
消費電力75℃(W)
21
外径(Φmm)
165
軸穴径(m/m)
28
種別
摩擦板一体