日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00347927
品番
29-11-0032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
極数
(最大)3
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
5240
列数
1
端子種別
プラグ
参考/旧型式
5240-03
質量(mg)
843.3
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無, 有
UL規格
E29179
CSA規格
LR19980
グローワイヤー対応
無
嵌合ロック
有