EOP-107 ネイビー ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付) 幸和製作所 00396755

ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード00396755品番EOP-107 ネイビー
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。

サイズ(cm)
長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム材質本体:アルミ、グリップ:天然木質量(g)265適合ゴムチップ内径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする