ゼラチン ニューシルバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00401811 品番123 500g
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。
ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。
においが少なく幅広いメニューに使用できます。

賞味期限製造後3年 使用量目安:1000mL当たり25〜30g 原材料ゼラチン アレルギーゼラチン 栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5〜1.6g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00401811
2025-07-04
用途:
デザート作り
その他業種

今まで個袋タイプを使ってましたが初めてこちらの商品を購入しました。サラサラで溶けやすく、香りも無臭でデザート作りに最適です。もっと早く知りたかったです。これからもずっと使い続けたいぐらい私にはヒット商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする