YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニハロゲン電球
エコクールハロゲン中角20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00413361
品番
JR12V20WUVMK3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
全長40×径35
タイプ
20W形 中角
消費電力(W)
20
口金
GZ4
本体質量(g)
12
ビームの開き(°)
19
定格寿命(時間)
2000