作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00428277 品番 JB2021
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣パンツです。
ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適なフィット感が続きます。
両脇にはスラッシュポケット付きで、実用性にも優れています。
前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。
同素材の作務衣上衣(品番:JT2011)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケット スミクロ サイズM 混率(%)ポリエステル80・綿20 股下(cm)70 ウエスト(cm)64〜72 股上(cm)28 ヒップ(cm)106 生地ドビー・ストライプ TKG品番9-1514-1402 TKG品番(2017)6-1354-1502 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする