JB2021 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428286

JB2021 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428286
JB2021 作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00428286

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)72~80
股下(cm)74
内容量1個注文コード00428286品番JB2021
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣パンツです。
ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適なフィット感が続きます。
両脇にはスラッシュポケット付きで、実用性にも優れています。
前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。
同素材の作務衣上衣(品番:JT2011)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケットスミクロサイズL混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)74ウエスト(cm)72~80股上(cm)29ヒップ(cm)114生地ドビー・ストライプTKG品番9-1514-1403TKG品番(2017)6-1354-1503性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする