オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
55
注文コード
00467284
品番
SB16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
38±1.0
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
26
寸法W(mm)
18±1.0
寸法h(mm)
27±0.025
寸法t(mm)
13
軸径d(Φmm)
16
材質
FC25
質量(kg)
0.2
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M5
締付ボルト
M4