<SB> 鋳物シャフトブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)65 注文コード00467293 品番SB20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)53 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)45±1.0 寸法S(mm)8 寸法T(mm)30 寸法W(mm)20±1.0 寸法h(mm)31±0.025 寸法t(mm)13 軸径d(Φmm)20 材質FC25 質量(kg)0.3 ユニット形状ピロー形ユニット 取付ボルトM6 締付ボルトM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする