オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
76
注文コード
00467302
品番
SB25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
61
寸法L(mm)
76
寸法L1(mm)
56±1.0
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
36
寸法W(mm)
24±1.0
寸法h(mm)
35±0.025
寸法t(mm)
13
軸径d(Φmm)
25
材質
FC25
質量(kg)
0.4
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M6
締付ボルト
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00467302
SB25
24532113
SBA25
<SBA> アルミシャフトブロック
オザック精工
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です