オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467327
品番
SB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
87
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
74±1.0
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
48
寸法W(mm)
33±1.0
寸法h(mm)
50±0.025
寸法t(mm)
15
軸径d(Φmm)
35
材質
FC25
質量(kg)
1.0
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M10
締付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応