オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467336
品番
SB40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
104
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
90±1.0
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
57
寸法W(mm)
37±1.0
寸法h(mm)
60±0.025
寸法t(mm)
18
軸径d(Φmm)
40
材質
FC25
質量(kg)
1.7
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M10
締付ボルト
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応