オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SB> 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467345
品番
SB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
122
寸法L(mm)
140
寸法L1(mm)
100±1.0
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
68
寸法W(mm)
40±1.0
寸法h(mm)
70±0.025
寸法t(mm)
20
軸径d(Φmm)
50
材質
FC25
質量(kg)
2.5
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M12
締付ボルト
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応