パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)16000(金具FからFまで) 注文コード00500127 品番PA0704x16MSUSF+アダプタ【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9005,098
この商品は長さLなど272種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層1W 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃)・水-グリコール(-40℃〜+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40〜70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最高使用圧力(MPa)7 最小破壊圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)220 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm)19(アダプタ) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 長さL(mm)16000(金具FからFまで) 金具【金具F/接続部】雌30°シート
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする