曜日別特売
3IK15RGN-AUL インダクションモーター オリエンタルモーター 00507832

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電圧(V)100・115
内容量1個注文コード00507832品番3IK15RGN-AUL
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,566
販売価格(税別)
7,787

適用ギヤヘッド:3GN

電圧(V)100・115電源単相出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする