曜日別特売
ARM-075-6-5 ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5 三木プーリ 00509559

ARM-075-6-5 ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5 三木プーリ 00509559
ARM-075-6-5 ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5 三木プーリ 00509559
ARM-075-6-5 ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5 三木プーリ 00509559

ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00509559品番ARM-075-6-5
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,388
販売価格(税別)
10,353

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。

サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする