三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-200-16-14
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00510390
品番
DSR-200-16-14
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥45,553
販売価格(税別)
¥
41,412
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
DSR-200
タイプ
DSR
寸法L(mm)
50.8
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
50.8
常用トルク(N・m)
19.5
締付トルク(N・m)
6
寸法LF(mm)
13.6
M
M6
締結タイプ
止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)
16×14