ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-112-11-10

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00511921 品番DSCR-112-11-10
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,956
販売価格(税別)
24,505

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。

サイズDSCR-112 タイプDSCR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.7 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)11×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする