曜日別特売
- 竹 垣根 萬洋 00544057

竹 垣根

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
00544057
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×75
TKG品番
9-2174-1201
TKG品番(2017)
6-1898-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする