スリーライン
ダネットアイスペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00550147
品番
AC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.67
材質
メタクリル
材質(本体)
アクリル樹脂
付属品
PCアイストング
仕様
二重構造
質量(kg)
0.85
色
フロスティーホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
156×177
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
ポリカーボネイト
TKG品番
9-1907-1203
TKG品番(2017)
6-1704-1403