メイン画像
前田シェルサービス
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
接続口径
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(1式)
注文コード
00564405
品番
T-105A-AB-AM-100
参考基準価格(税別)
¥148,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途
エア品質管理用、エレメント交換の見える化
トラスコ品番
422-7626
セット内容
3in1マルチ・ドライフィルターT-105A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
材質
アルミ、樹脂
接続口径
3/8
全長(mm)
310
全幅(mm)
230
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレンタイプ
最大処理流量(L/min[ANR])
500
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.5
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01
注意
※AIR-MOを3in1マルチドライフィルターに取り付けるには各種継手が必要です。
※(別売り)