SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
コンジット
コンジット
コンジットターミナル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00583965
品番
VX2232-02-2C1
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61
接続口径
1/4
リード線取出方法
コンジット
ポート数
2ポート
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
11
オリフィス径(Φmm)
4.5