曜日別特売
VX2232-02-2D1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC 00583974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線取出方法
DINターミナル
注文コード
00583974
品番
VX2232-02-2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61

接続口径
1/4
リード線取出方法
DINターミナル
ポート数
2
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm2)
11
オリフィス径(Φmm)
4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00583974VX2232-02-2D157517756VX252AKVX2232-02-2D1 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX252 SMC 57517756直動形2ポートソレノイドバルブ VX252SMC1個
¥7,298
税込¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VX2232-02-2D1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ 1個 SMC 【通販モノタロウ】