曜日別特売
VFR2410-1E-01 5ポート・VFR2000シリーズ SMC 00597466

5ポート・VFR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法グロメットターミナル
内容量1個注文コード00597466品番VFR2410-1E-01
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
接続口径
1/8
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
種別
ノンプラグインタイプ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする