曜日別特売

5ポート・VFR2000シリーズ

5ポート・VFR2000シリーズ - SMC
種別
ノンプラグインタイプ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
内容量
1個
全16種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00597466VFR2410-1E-01(-) Rc(01) 1/81/8AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
17,110
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00597545VFR2410-2E-01(-) Rc(01) 1/81/8AC200(50/60Hz)グロメットターミナル
17,110
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00597581VFR2410-2T-01(-) Rc(01) 1/81/8AC200(50/60Hz)コンジットターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00597441VFR2410-1D-01--1/8AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597457VFR2410-1D-02--1/4AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597475VFR2410-1E-02--1/4AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597484VFR2410-1G-01--1/8AC100(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597493VFR2410-1G-02--1/4AC100(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597502VFR2410-1T-01--1/8AC100(50/60Hz)コンジットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597511VFR2410-1T-02--1/4AC100(50/60Hz)コンジットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597527VFR2410-2D-01--1/8AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597536VFR2410-2D-02--1/4AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597554VFR2410-2E-02--1/4AC200(50/60Hz)グロメットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597563VFR2410-2G-01--1/8AC200(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597572VFR2410-2G-02--1/4AC200(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00597597VFR2410-2T-02--1/4AC200(50/60Hz)コンジットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00597441VFR2410-1D-0129573643VFR2410-1D-01VFR2410-1D-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295736435ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597457VFR2410-1D-0229573652VFR2410-1D-02VFR2410-1D-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295736525ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597475VFR2410-1E-0229573817VFR2410-1E-02VFR2410-1E-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295738175ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597484VFR2410-1G-0129573862VFR2410-1G-01VFR2410-1G-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295738625ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00597493VFR2410-1G-0229573871VFR2410-1G-02VFR2410-1G-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295738715ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00597502VFR2410-1T-0129573993VFR2410-1T-01VFR2410-1T-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295739935ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597511VFR2410-1T-0229574002VFR2410-1T-02VFR2410-1T-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295740025ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597527VFR2410-2D-0129574142VFR2410-2D-01VFR2410-2D-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295741425ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597536VFR2410-2D-0229574151VFR2410-2D-02VFR2410-2D-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295741515ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597554VFR2410-2E-0229574221VFR2410-2E-02VFR2410-2E-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295742215ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00597563VFR2410-2G-0129574264VFR2410-2G-01VFR2410-2G-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295742645ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00597572VFR2410-2G-0229574273VFR2410-2G-02VFR2410-2G-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295742735ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00597597VFR2410-2T-0229574334VFR2410-2T-02VFR2410-2T-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295743345ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする