曜日別特売
VFR2410-1E-02 5ポート・VFR2000シリーズ SMC 00597475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポート・VFR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
注文コード
00597475
品番
VFR2410-1E-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
種別
ノンプラグインタイプ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00597475VFR2410-1E-0229573817VFR2410-1E-02VFR2410-1E-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 295738175ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする