※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポート・VFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
注文コード
00597493
品番
VFR2410-1G-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
種別
ノンプラグインタイプ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00597493
VFR2410-1G-02
29573871
VFR2410-1G-02
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました