SMC
5ポート・VFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
グロメットターミナル
コンジットターミナル
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00597545
品番
VFR2410-2E-01
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
接続口径
1/8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
種別
ノンプラグインタイプ
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
配管方法
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード