ブランチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00612351 品番 KQU23-M5
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじ寸法M5×0.8 形状ブランチ 材質(本体)C3604BD・PBT・PP 質量(g)9 流体空気/一般工業用水 使用温度範囲(℃)空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと) 寸法L(mm)38 寸法H(mm)10 (六角対辺) 有効断面積(mm2)ナイロン:2.2/ウレタン:2.2 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)34.5 ねじの種類M 寸法D(Φmm)9.6(最大径) 寸法P(mm)9.6 寸法M(mm)15.5 色(本体)黒色 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする