三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-9-1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00691611
品番
LM-9-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,642
販売価格(税別)
¥
11,493
バスケットに入れる
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質
アルミ合金
サイズ
LM-9-1
タイプ
LM
寸法L(mm)
14
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
20
寸法L2(mm)
7.5
M
M4
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6