チップ CNMG-17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード00700893品番CNMG120408-17 NS9530
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
コーナー半径(mm)
0.8
材質
NS9530
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする