JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
VAコネクター ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00714105
品番
B2P3-VH(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
ポスト:黄銅
ベース:ナイロン66
形状
トップ型
色
ナチュラル
ピッチ(mm)
7.92
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
7(AWG#18使用時)
表面処理
ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)