※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ AH8005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743657
品番
DNMG150608-SDM
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。
耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
トラスコ品番
535-7242
材質
被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
厚さ(mm)
6.35
刃長(mm)
15.5
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形55°
材種
AH8005
チップ逃げ角(°)
0
加工形状
連続加工