メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの ポータブル石油ストーブ
電子点火式対流型石油ストーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00778079
品番
RB-2524-W
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ヒーター切れのない電子点火タイプです。
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番
675-5010
幅(mm)
388
色
ホワイト
高さ(mm)
474.5
奥行(mm)
388
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122〜0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
機能
電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造
暖房出力(kW)
2.5〜1.25kW/h
替芯
11025207
燃焼持続時間(h)
20.2〜40.2時間