メイン画像

反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00778115 品番 RS-G3024-W
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。
多面反射板で幅広い範囲を暖めます。
電子点火・W消臭です。
油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。

用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に トラスコ品番675-5005 幅(mm)562 ホワイト 高さ(mm)454.5 奥行(mm)279 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4 燃料消費量(L/h)0.234〜0.294 暖房の目安(コンクリート)11畳(18.21m2) 暖房の目安(木造)8畳(13.26m2) 機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック 暖房出力(kW)3.01〜2.41kW/h 替芯11283707 燃焼持続時間(h)13.7〜17.1
注意
※電池レスとは電池・電気を使わない手回し着火仕様のことです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする