メイン画像

RC-W3624-B 反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ 00778131 RC-W3624-B 反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ 00778131

反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00778131 品番 RC-W3624-B
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。

トラスコ品番675-5004 幅(mm)562 ブラック 高さ(mm)454.5 奥行(mm)279 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4 燃料消費量(L/h)0.350〜0.210 暖房の目安(コンクリート)13畳(21.45m2) 暖房の目安(木造)10畳(16.5m2) 機能ダブルクリーン、電子点火、でるでる芯、こぼれま栓、楽2ロック 暖房出力(kW)3.60〜2.16kW/h 燃焼持続時間(h)11.4〜19.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする