メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの ポータブル石油ストーブ
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00778140
品番
RC-S2824-W
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,648
販売価格(税別)
¥
29,680
バスケットに入れる
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
トラスコ品番
675-5007
幅(mm)
428
色
ホワイト
高さ(mm)
453
奥行(mm)
315
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.267〜0.160
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
機能
ダブルクリーン、電子点火、でるでる芯、こぼれま栓、楽2ロック
暖房出力(kW)
2.75〜1.65kW/h
燃焼持続時間(h)
13.5〜22.5