メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの ポータブル石油ストーブ
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00778158
品番
RS-W3024-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。
W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。
W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
トラスコ品番
688-1042
幅(mm)
562
色
ブラック
高さ(mm)
454.5
奥行(mm)
279
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4
燃料消費量(L/h)
0.292〜0.234
暖房の目安(コンクリート)
11畳(18.21m
2
)
暖房の目安(木造)
8畳(13.26m
2
)
機能
電子点火、W消臭、でるでる芯、こぼれま栓、楽2ロック
暖房出力(kW)
3.01〜2.41kW/h
燃焼持続時間(h)
13.7〜17.1