メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの FF式ストーブ
輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00778237
品番
FR-7024-W
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番
688-9145
幅(mm)
700
色
ホワイト
高さ(mm)
593
奥行(mm)
422
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.791-0.198
暖房の目安(コンクリート)
25畳
暖房の目安(木造)
18畳
機能
ヒートフレア
暖房出力(kW)
7.00-1.75kW/h
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません