メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの FF式ストーブ
輻射FF式石油ストーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00778271
品番
FR-V5524-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番
688-9149
幅(mm)
496
色
ホワイト
高さ(mm)
600
タイプ
輻射式赤外線タイプ、タンク別置き
奥行(mm)
339
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.622-0.213
暖房の目安(コンクリート)
20畳
暖房の目安(木造)
14畳
暖房出力(kW)
5.50-1.88kW/h
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません