三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル WS-11/WD-15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828978
品番
WS-11/WD-15
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
【テンショナー】SE・RSE-11
B
45
C
30
G
27
J
10
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
30
K
7.5
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
7.5
寸法H2(mm)
35