三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828987
品番
WS-15/WD-18
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
【テンショナー】SE・RSE・NSE-15
B
55
C
32
G
34
J
12
寸法A(mm)
58
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
32
K
7.5
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
34
寸法K(mm)
7.5
寸法H2(mm)
44