ブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00828996 品番WS-27/WD-38
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-27 B90 C52 G57 J25 寸法A(mm)98 寸法F(mm)21.5 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)65 寸法B(mm)90 寸法C(mm)52 K12.5 寸法J(mm)25 寸法G(mm)57 寸法K(mm)12.5 寸法H2(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする